島製作所
アルミMIX四点可動式スモールタイプ 75MA
支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。
支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。
寸法(cm)
長さ62.5~88(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
質量(g)
420
材質
本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR
適合ゴムチップ内径(mm)
15
ケース入数
4
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620533
75MA-F2
花柄BK
¥
14,800
¥
10,980
非課税商品
¥
10,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620549
75MA-C1
桜柄ローズピンク
¥
14,800
¥
10,980
非課税商品
¥
10,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください