曜日別特売

アルミMIX四点可動式スモールタイプ 76MA

アルミMIX四点可動式スモールタイプ 76MA - 島製作所アルミMIX四点可動式スモールタイプ 76MA - 島製作所

支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。
支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。

材質本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR質量(g)430寸法(cm)長さ67.5~93(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19適合ゴムチップ内径(mm)15内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7362056776MA-1ブラウン
14,800
9,998
非課税商品
9,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
7362057676MA-3Cひし柄グリーン
14,800
9,998
非課税商品
9,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
7362058576MA-7Cスクエアブルー
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする