島製作所
オールカーボンクオッドケイン四点式
超軽量(400g)オールカーボン四点式、小柄な方にも対応できる最低高60.5cm。
疲れにくい細型ネックタイプグリップ。
材質
本体・グリップ・ベース:カーボン、グリップカバー:TPE
色
カーボン柄NB
質量(g)
400
ケース入数
8
寸法(cm)
長さ60.5~86(11段階/2.55)、グリップ長さ:14、ベース部:幅14×奥行18.5
適合ゴムチップ内径(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620594
70C-4
¥
24,000
¥
17,980
非課税商品
¥
17,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください