島製作所
カーボン四点可動式 スモールタイプ
支柱が前後に可動。坂道でも四点接地可能。
前後約17°可動します。
材質
本体:カーボン、可動部以下:ナイロン樹脂
質量(g)
約440
ケース入数
8
寸法(cm)
長さ62.5~88(11段階/2.55)、グリップ長さ:14、ベース部:10
適合ゴムチップ内径(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620603
74MC-3
カーボン柄グレー
¥
21,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620619
74MC-F2
かすみ草
¥
21,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください