島製作所
四点可動式オン・オフさん
使用に応じて可動・固定の切り替えが可能。
支柱が前後に可動して路面に設置しやすい四点式になります。四点できちんと接地し、坂道などでも使用可能です。
握り心地の良いグリップカバーとクッション仕様。
材質
本体・グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、グリップカバー:TPE、ゴムキャップ:TPR(合成ゴム)
質量(g)
約430
ケース入数
6
寸法(cm)
長さ約63.5~89(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.3、ベース部:幅10×奥行10
適合ゴムチップ内径(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620655
77MC-S4
ストライプB
¥
22,500
¥
17,980
非課税商品
¥
17,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73620664
77MC-C5
桜エンジ
¥
22,500
¥
17,980
非課税商品
¥
17,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください