曜日別特売

四点杖補助グリップ付

四点杖補助グリップ付 - フジホーム四点杖補助グリップ付 - フジホーム
(1件のレビュー)

使わない時はバネの力で戻る立ち上がり補助グリップ付き。
4点杖を使った立ち上がりが楽になります。
女性向けの花柄と、男女兼用の木目柄。

材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂、補助グリップ:ナイロン質量(g)約680寸法(cm)長さ64~81.5(8段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅15×奥行22適合ゴムチップ内径(mm)16内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73620777WB3801花柄赤64-9098-80
11,000
7,198
非課税商品
7,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620786WB3802木目ブラウン64-9098-81
11,000
7,198
非課税商品
7,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73620777
2024-01-14
用途: 母親の助け
不動産業

最近、一本杖ではぐらつきかけていた母親ですが立ち上がり時用のハンドルが
お気に召したようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする