プロト・ワン
OPOドットクラッチ 折りたたみ
折りたためるクローズドカフのクラッチ。
しっかり腕を支えるクローズドカフのクラッチが半分に折りたためます。
カフは上下可動するので手を離せます。
付属品
携帯用ナイロンバッグ
材質
本体:アルミ、グリップ・カフ:プラスチック
質量(kg)
0.67
身長(cm)
155~185
寸法(cm)
地面~グリップまで:73~93(11段階/2.5)、グリップ~アームカフまで:23~29(5段階/1.5)、折りたたみ時:56
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620795
21-10-2
ブルー
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
73620804
21-10-1
チャコールグレー
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください