曜日別特売

OPO折りたたみクラッチ

OPO折りたたみクラッチ - プロト・ワン

軽く持ち運びに便利な軽量折りたたみクラッチ。
丈夫なナイロンバッグ付。

付属品ストラップ、ナイロンバッグ材質本体:アルミ、カフ:プラスチック質量(kg)0.57身長(cm)155~185寸法(cm)地面~グリップまで:71~92、グリップ~アームカフまで:21.5、折りたたみ時:最小55内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7362081321-1-1チャコールグレー
16,500
取扱い終了
返品不可
7362082921-1-2ブルー
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする