曜日別特売

すべり止めグリップバンド"ふあふあ"2ヶ組

すべり止めグリップバンド"ふあふあ"2ヶ組 - マルトクすべり止めグリップバンド"ふあふあ"2ヶ組 - マルトク

洗い替え用としても、アクセントや目印としても便利な2ヶ組。
手触り自慢のグリップバンド2ヶ組。

材質綿パイル(回転防止テープ付)質量(g)3直径(Φcm)約3.5加工抗菌加工、防臭加工寸法(cm)約3.5~4×7.5内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73621224-ベージュ×レッド
680
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
73621233-レッド×パープル
680
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
73621215-パープル×グレー
650
取扱い終了
返品不可
73621249-ベージュ×グレー
650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする