徳武産業
オープンマジックⅢ 7032 7E
つま先全開!歩行も軽やか。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
標準質量(g/片足)
約160(L)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
使用場所
屋内/屋外
性別
男女兼用
内容量
1足
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73622448
70320430021
紺
S
21~21.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622457
70320430031
紺
M
22~22.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622466
70320430041
紺
L
23~23.5
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622475
70320430051
紺
LL
24~24.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622484
70320430061
紺
3L
25~25.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622493
70320430071
紺
4L
26~26.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622509
70320430081
紺
5L
27~27.5
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622518
70320210021
茶
S
21~21.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622527
70320210031
茶
M
22~22.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622536
70320210041
茶
L
23~23.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622545
70320210051
茶
LL
24~24.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622554
70320210061
茶
3L
25~25.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622563
70320210071
茶
4L
26~26.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622579
70320210081
茶
5L
27~27.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622588
70320320021
紫
S
21~21.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622597
70320320031
紫
M
22~22.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622606
70320320041
紫
L
23~23.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622615
70320320051
紫
LL
24~24.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622624
70320320061
紫
3L
25~25.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622633
70320110021
グレー
S
21~21.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622649
70320110031
グレー
M
22~22.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622658
70320110041
グレー
L
23~23.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622667
70320110051
グレー
LL
24~24.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73622676
70320110061
グレー
3L
25~25.5
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください