徳武産業
ダブルマジックⅢ 1097
「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA
標準質量(g/片足)
約185(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
使用場所
屋内外兼用
性別
男女兼用
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73627707
10970710011
ピンク
SS
20~20.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627716
10970710021
ピンク
S
21~21.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627725
10970710031
ピンク
M
22~22.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627734
10970710041
ピンク
L
23~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627743
10970710051
ピンク
LL
24~24.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627759
10970710061
ピンク
3L
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627768
10970010011
黒
SS
20~20.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627777
10970010091
黒
6L
28~28.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627786
10970110011
グレー
SS
20~20.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627795
10970110071
グレー
4L
26~26.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627804
10970110081
グレー
5L
27~27.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627813
10970110091
グレー
6L
28~28.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627829
10970210011
茶
SS
20~20.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627838
10970210091
茶
6L
28~28.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73627847
10970320011
紫
SS
20~20.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください