徳武産業
ゆったり簡単スリップオン 1043
着脱ラクラクのスリップオンタイプ。
ソフトな素材が足に優しい。
履きやすさにこだわった甲部デザイン。
付属品
カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ)
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
標準質量(g/片足)
約180(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
使用場所
屋内外兼用
性別
男女兼用
内容量
1足
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73636816
10430310021
ラベンダー
S
21~21.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636825
10430310031
ラベンダー
M
22~22.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636834
10430310041
ラベンダー
L
23~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636843
10430310051
ラベンダー
LL
24~24.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636859
10430310061
ラベンダー
3L
25~25.5
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636868
10430020021
ブラック
S
21~21.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636877
10430020031
ブラック
M
22~22.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636886
10430020041
ブラック
L
23~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636895
10430020051
ブラック
LL
24~24.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636904
10430020061
ブラック
3L
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636913
10430020071
ブラック
4L
26~26.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636929
10430020081
ブラック
5L
27~27.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636938
10430350021
ラズベリー
S
21~21.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636947
10430350031
ラズベリー
M
22~22.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636956
10430350041
ラズベリー
L
23~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636965
10430350051
ラズベリー
LL
24~24.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636974
10430350061
ラズベリー
3L
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636983
10430110021
グレー
S
21~21.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636999
10430110031
グレー
M
22~22.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637008
10430110041
グレー
L
23~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637017
10430110051
グレー
LL
24~24.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637026
10430110061
グレー
3L
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637035
10430110071
グレー
4L
26~26.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637044
10430110081
グレー
5L
27~27.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637053
10430450021
ネイビー
S
21~21.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637069
10430450031
ネイビー
M
22~22.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637078
10430450041
ネイビー
L
23~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637087
10430450051
ネイビー
LL
24~24.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637096
10430450061
ネイビー
3L
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637105
10430450071
ネイビー
4L
26~26.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637114
10430450081
ネイビー
5L
27~27.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください