徳武産業
Re-Lifeサポート02 7504
ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
大きく開いて脱ぎ履きしやすい装具対応シューズ。
材質
表素材:合成皮革、内側:ポリエステル100%・合成皮革、底材:合成底(EVA/ゴム)
標準質量(g/片足)
約315(LL)
使用場所
屋外
性別
男女兼用
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73637823
75040020031
ブラック
M
22~22.5
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637839
75040020041
ブラック
L
23~23.5
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637848
75040020051
ブラック
LL
24~24.5
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637857
75040020061
ブラック
3L
25~25.5
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637866
75040020071
ブラック
4L
26~26.5
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637875
75040020081
ブラック
5L
27~27.5
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637884
75040020091
ブラック
6L
28~28.5
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73637893
75040450031
ネイビー
M
22~22.5
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
73637909
75040450041
ネイビー
L
23~23.5
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
73637918
75040450051
ネイビー
LL
24~24.5
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
73637927
75040450061
ネイビー
3L
25~25.5
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
73637936
75040450071
ネイビー
4L
26~26.5
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
73637945
75040450081
ネイビー
5L
27~27.5
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
73637954
75040450091
ネイビー
6L
28~28.5
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください