Re-Lifeサポート02 7504 片足

Re-Lifeサポート02 7504 片足 - 徳武産業Re-Lifeサポート02 7504 片足 - 徳武産業Re-Lifeサポート02 7504 片足 - 徳武産業Re-Lifeサポート02 7504 片足 - 徳武産業Re-Lifeサポート02 7504 片足 - 徳武産業Re-Lifeサポート02 7504 片足 - 徳武産業Re-Lifeサポート02 7504 片足 - 徳武産業Re-Lifeサポート02 7504 片足 - 徳武産業

ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
大きく開いて脱ぎ履きしやすい装具対応シューズ。

材質表素材:合成皮革、内側:ポリエステル100%・合成皮革、底材:合成底(EVA/ゴム)使用場所屋外性別男女兼用標準質量(g/片足)約315(LL)内容量1個
全28種類を絞り込む
サイズ
左右区別
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7363796375040020032ブラックM左足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363797975040020042ブラックL左足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363798875040020052ブラックLL左足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363799775040020062ブラック3L左足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363800675040020072ブラック4L左足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363801575040020082ブラック5L左足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363802475040020092ブラック6L左足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363810375040020033ブラックM右足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363811975040020043ブラックL右足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363812875040020053ブラックLL右足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363813775040020063ブラック3L右足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363814675040020073ブラック4L右足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363815575040020083ブラック5L右足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363816475040020093ブラック6L右足
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363803375040450032ネイビーM左足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363804975040450042ネイビーL左足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363805875040450052ネイビーLL左足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363806775040450062ネイビー3L左足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363807675040450072ネイビー4L左足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363808575040450082ネイビー5L左足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363809475040450092ネイビー6L左足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363817375040450033ネイビーM右足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363818975040450043ネイビーL右足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363819875040450053ネイビーLL右足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363820775040450063ネイビー3L右足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363821675040450073ネイビー4L右足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363822575040450083ネイビー5L右足
4,400
取扱い終了
返品不可
7363823475040450093ネイビー6L右足
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする