徳武産業
Re-Lifeサポート02 7505 7E 片足
ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
大きく開いて脱ぎ履きしやすい装具対応シューズ。
7Eは装具向けに特化。完全フラット仕様。
材質
表素材:合成皮革、内側:ポリエステル100%・合成皮革、底材:合成底(EVA/ゴム)
標準質量(g/片足)
約320(LL)
使用場所
屋外
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73638243
75050020032
ブラック
M
22~22.5
左足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638259
75050020042
ブラック
L
23~23.5
左足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638268
75050020052
ブラック
LL
24~24.5
左足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638277
75050020062
ブラック
3L
25~25.5
左足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638286
75050020072
ブラック
4L
26~26.5
左足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638295
75050020082
ブラック
5L
27~27.5
左足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638304
75050020092
ブラック
6L
28~28.5
左足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638383
75050020033
ブラック
M
22~22.5
右足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638399
75050020043
ブラック
L
23~23.5
右足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638408
75050020053
ブラック
LL
24~24.5
右足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638417
75050020063
ブラック
3L
25~25.5
右足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638426
75050020073
ブラック
4L
26~26.5
右足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638435
75050020083
ブラック
5L
27~27.5
右足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638444
75050020093
ブラック
6L
28~28.5
右足
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638313
75050450032
ネイビー
M
22~22.5
左足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638329
75050450042
ネイビー
L
23~23.5
左足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638338
75050450052
ネイビー
LL
24~24.5
左足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638347
75050450062
ネイビー
3L
25~25.5
左足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638356
75050450072
ネイビー
4L
26~26.5
左足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638365
75050450082
ネイビー
5L
27~27.5
左足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638374
75050450092
ネイビー
6L
28~28.5
左足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638453
75050450033
ネイビー
M
22~22.5
右足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638469
75050450043
ネイビー
L
23~23.5
右足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638478
75050450053
ネイビー
LL
24~24.5
右足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638487
75050450063
ネイビー
3L
25~25.5
右足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638496
75050450073
ネイビー
4L
26~26.5
右足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638505
75050450083
ネイビー
5L
27~27.5
右足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
73638514
75050450093
ネイビー
6L
28~28.5
右足
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください