徳武産業
あゆみオープンフィット 2237
甲が全開!2つのベルトで簡単調整。
自分専用の中敷と入替も可能。
材質
表:綿100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
標準質量(g/片足)
約120(L)
使用場所
屋内
性別
男女兼用
内容量
1足
全7種類を絞り込む
色
ピンク
ブルー
サイズ(cm)
22~23
23.5~24.5
25~26
26.5~27.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73638697
22370460031
ブルー
M
22~23
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638706
22370460041
ブルー
L
23.5~24.5
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638715
22370460051
ブルー
LL
25~26
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638724
22370460061
ブルー
3L
26.5~27.5
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638733
22370710031
ピンク
M
22~23
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638749
22370710041
ピンク
L
23.5~24.5
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638758
22370710051
ピンク
LL
25~26
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください