曜日別特売

快歩主義 L011 5E 婦人用

快歩主義 L011 5E 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L011 5E 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L011 5E 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L011 5E 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L011 5E 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L011 5E 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L011 5E 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L011 5E 婦人用 - アサヒシューズ

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
「水に浮くほど軽い!」。理想的な体重移動をサポートする機能を搭載。豊富なカラーをご用意しました。まとめ買いもどうぞ。
大きく開くマジックテープで着脱がらくらく。
靴底にエクスパンセル配合ラバーを使用。足の負担を軽減。抗菌・防臭の清潔インソール。

材質ナイロン、コットン/テトロン、梨地ストレッチ(ポリエステル)、ポリエステル、合皮スムース質量(g)約195(片足23.0cm)足幅5E内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
加工
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73639948KS23144-SMブラックスムース22抗菌加工、防臭加工屋外用(ブラックスムースには撥水加工はございません)
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73639957KS23144-SMブラックスムース22.5抗菌加工、防臭加工屋外用(ブラックスムースには撥水加工はございません)
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73639966KS23144-SMブラックスムース23抗菌加工、防臭加工屋外用(ブラックスムースには撥水加工はございません)
6,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
73639975KS23144-SMブラックスムース23.5抗菌加工、防臭加工屋外用(ブラックスムースには撥水加工はございません)
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73639984KS23144-SMブラックスムース24抗菌加工、防臭加工屋外用(ブラックスムースには撥水加工はございません)
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73639993KS23144-SMブラックスムース24.5抗菌加工、防臭加工屋外用(ブラックスムースには撥水加工はございません)
6,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640009KS23144-SMブラックスムース25抗菌加工、防臭加工屋外用(ブラックスムースには撥水加工はございません)
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640018KS23146-パープルラメ22抗菌加工、防臭加工、撥水加工屋外用
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640027KS23146-パープルラメ22.5抗菌加工、防臭加工、撥水加工屋外用
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640036KS23146-パープルラメ23抗菌加工、防臭加工、撥水加工屋外用
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640045KS23146-パープルラメ23.5抗菌加工、防臭加工、撥水加工屋外用
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640054KS23146-パープルラメ24抗菌加工、防臭加工、撥水加工屋外用
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640063KS23146-パープルラメ24.5抗菌加工、防臭加工、撥水加工屋外用
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640079KS23146-パープルラメ25抗菌加工、防臭加工、撥水加工屋外用
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする