快歩主義 L118 婦人用

快歩主義 L118 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L118 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L118 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L118 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L118 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L118 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L118 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L118 婦人用 - アサヒシューズ

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
大型マジックベルトを搭載。

材質表:ポリエステル・人工皮革、底材:ラバー質量(g)約215(片足23.0cm)足幅3E使用場所屋外用内容量1足
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73641016KS23324-SMワインスムース22
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641025KS23324-SMワインスムース22.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641034KS23324-SMワインスムース23
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641043KS23324-SMワインスムース23.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641059KS23324-SMワインスムース24
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641068KS23324-SMワインスムース24.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641077KS23324-SMワインスムース25
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641086KS23325-SMブラックスムース22
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641095KS23325-SMブラックスムース22.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641104KS23325-SMブラックスムース23
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641113KS23325-SMブラックスムース23.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641129KS23325-SMブラックスムース24
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641138KS23325-SMブラックスムース24.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641147KS23325-SMブラックスムース25
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640806KS23321-オーク22
6,490
取扱い終了
返品不可
73640815KS23321-オーク22.5
6,490
取扱い終了
返品不可
73640824KS23321-オーク23
6,490
取扱い終了
返品不可
73640833KS23321-オーク23.5
6,490
取扱い終了
返品不可
73640849KS23321-オーク24
6,490
取扱い終了
返品不可
73640858KS23321-オーク24.5
6,490
取扱い終了
返品不可
73640867KS23321-オーク25
6,490
取扱い終了
返品不可
73640876KS23322-グリーン22
6,490
取扱い終了
返品不可
73640885KS23322-グリーン22.5
6,490
取扱い終了
返品不可
73640894KS23322-グリーン23
6,490
取扱い終了
返品不可
73640903KS23322-グリーン23.5
6,490
取扱い終了
返品不可
73640919KS23322-グリーン24
6,490
取扱い終了
返品不可
73640928KS23322-グリーン24.5
6,490
取扱い終了
返品不可
73640937KS23322-グリーン25
6,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする