曜日別特売

快歩主義 L133SL 婦人用

快歩主義 L133SL 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L133SL 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L133SL 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L133SL 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L133SL 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L133SL 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L133SL 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L133SL 婦人用 - アサヒシューズ

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
履き心地バツグンのサンダル。

質量(g)約200(片足23.5cm)材質表:キャンバス・ポリエステル・ナイロン、底材:ラバー加工抗菌加工、防臭加工使用場所屋外&室内用足幅3E内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73641323KS23482-21.5ブラック
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641339KS23482-22ブラック
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641348KS23482-22.5ブラック
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641357KS23482-23ブラック
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641366KS23482-23.5ブラック
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641375KS23482-24ブラック
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641384KS23482-24.5ブラック
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641393KS23482-25ブラック
6,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641409KS23483-21.5ネイビーガラ
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641418KS23483-22ネイビーガラ
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641427KS23483-22.5ネイビーガラ
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641436KS23483-23ネイビーガラ
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641445KS23483-23.5ネイビーガラ
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641454KS23483-24ネイビーガラ
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641463KS23483-24.5ネイビーガラ
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641479KS23483-25ネイビーガラ
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする