こみち 片足

こみち 片足 - パシフィックサプライこみち 片足 - パシフィックサプライこみち 片足 - パシフィックサプライこみち 片足 - パシフィックサプライこみち 片足 - パシフィックサプライこみち 片足 - パシフィックサプライこみち 片足 - パシフィックサプライこみち 片足 - パシフィックサプライ

歩行の事を考えた、軽く、履きやすく、使いやすいケアシューズ。
片足販売で左右サイズ違いにも対応可能。
クッション性のあるカップインソール付き。
踵に充分な深さがあり、0.8cmまでの足底板やMP近位の薄いプラスチック装具に対応します。
履きこみ口が大きく開きますので着脱が容易。
つまみやすい形状ベルト。ベルト先端ループ・ヒールループ付でリーチャーでの着脱ができます。

材質甲表裏:ポリエステル、底材:合成ゴム・EVA質量(g)約180(片足23.0cm)足幅5E内容量1個
全38種類を絞り込む
サイズ(cm)
左右区別
38種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7364350947351109ブラック21左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364351847351110ブラック22左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364352747351111ブラック23左足
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
7364353647351112ブラック24左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364354547351113ブラック25左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364355447351114ブラック26左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364356347351115ブラック27左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364357947351116ブラック28左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364358847351136ワイン22左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364359747351137ワイン23左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364360647351138ワイン24左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364361547351125ブラウン21左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364362447351126ブラウン22左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364363347351127ブラウン23左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364364947351128ブラウン24左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364365847351129ブラウン25左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364366747351130ブラウン26左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364367647351131ブラウン27左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364368547351132ブラウン28左足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364369447351101ブラック21右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364370347351102ブラック22右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364371947351103ブラック23右足
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
7364372847351104ブラック24右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364373747351105ブラック25右足
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
7364374647351106ブラック26右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364375547351107ブラック27右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364376447351108ブラック28右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364377347351133ワイン22右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364378947351134ワイン23右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364379847351135ワイン24右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364380747351117ブラウン21右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364381647351118ブラウン22右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364382547351119ブラウン23右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364383447351120ブラウン24右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364384347351121ブラウン25右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364385947351122ブラウン26右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364386847351123ブラウン27右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364387747351124ブラウン28右足
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする