ムーンスター
パステル 406 男女兼用
ベルトの長さと角度調節が可能。大きめサイズでも脱げにくく履くことができます。
材質
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材
色
ネイビーA
質量(g)
約155(片足23.0cm)
機能
通気性
足幅
4E
使用場所
室内用
内容量
1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
21
22
23
24
25
26
27
28
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73644823
406
21
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73644839
406
22
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73644848
406
23
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73644857
406
24
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73644866
406
25
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73644875
406
26
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73644884
406
27
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73644893
406
28
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください