曜日別特売

Vステップ 3 男女兼用 片足

Vステップ 3 男女兼用 片足 - ムーンスターVステップ 3 男女兼用 片足 - ムーンスターVステップ 3 男女兼用 片足 - ムーンスターVステップ 3 男女兼用 片足 - ムーンスターVステップ 3 男女兼用 片足 - ムーンスターVステップ 3 男女兼用 片足 - ムーンスターVステップ 3 男女兼用 片足 - ムーンスターVステップ 3 男女兼用 片足 - ムーンスター

リハビリセンターの検証結果から生まれたシューズ。

質量(g)395(片足26.0cm)材質人工皮革使用場所屋外&室内用足幅3E(中敷外すと5E)ホワイトA内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736454690322左足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736454780323左足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736454870324左足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736454960325左足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736455050326左足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736455140327左足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736455230328左足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736455390329左足
6,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
736455480330左足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736455570322右足
6,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
736455660323右足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736455750324右足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736455840325右足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736455930326右足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736456090327右足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736456180328右足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
736456270329右足
6,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
736456360330右足
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする