ムーンスター
Vステップ 6 男女兼用 3E
中敷を外せば4Eは5Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。
ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
材質
表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム
色
グレイ
質量(g)
約280(片足26.0cm)
加工
抗菌加工
足幅
3E
使用場所
屋外&室内用
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73645645
06
22
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645654
06
23
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください