ムーンスター
Vステップ 6 男女兼用 3E 片足
中敷を外せば4Eは5Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。
ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
質量(g)
約280(片足26.0cm)
材質
表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム
加工
抗菌加工
使用場所
屋外&室内用
足幅
3E
色
グレイ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73645663
06
22
左足
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645679
06
23
左足
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645688
06
22
右足
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645697
06
23
右足
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください