曜日別特売

Vステップ 6 男女兼用 4E

Vステップ 6 男女兼用 4E - ムーンスターVステップ 6 男女兼用 4E - ムーンスターVステップ 6 男女兼用 4E - ムーンスター

中敷を外せば4Eは5Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。
ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。

材質表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴムグレイ質量(g)約280(片足26.0cm)加工抗菌加工足幅4E使用場所屋外&室内用内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736457060624
8,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
736457150625
8,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
736457240626
8,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする