曜日別特売

Vステップ 6 男女兼用 7E 片足

Vステップ 6 男女兼用 7E 片足 - ムーンスターVステップ 6 男女兼用 7E 片足 - ムーンスターVステップ 6 男女兼用 7E 片足 - ムーンスターVステップ 6 男女兼用 7E 片足 - ムーンスターVステップ 6 男女兼用 7E 片足 - ムーンスターVステップ 6 男女兼用 7E 片足 - ムーンスターVステップ 6 男女兼用 7E 片足 - ムーンスターVステップ 6 男女兼用 7E 片足 - ムーンスター

中敷を外せば7Eは9Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。
ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。

材質表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム質量(g)約300(片足26.0cm)加工抗菌加工足幅7E使用場所屋外&室内用内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7364579406グレイ22左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364580306グレイ23左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364581906グレイ24左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364582806グレイ25左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364583706グレイ26左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645846-ブラック22左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645855-ブラック23左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645864-ブラック24左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645873-ブラック25左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645889-ブラック26左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645898-ブラック27左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645907-ブラック28左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645916-ホワイト22左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645925-ホワイト23左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645934-ホワイト24左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645943-ホワイト25左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645959-ホワイト26左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645968-ホワイト27左足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73645977-ホワイト28左足
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7364598606グレイ22右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364599506グレイ23右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364600406グレイ24右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364601306グレイ25右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7364602906グレイ26右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646038-ブラック22右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646047-ブラック23右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646056-ブラック24右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646065-ブラック25右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646074-ブラック26右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646083-ブラック27右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646099-ブラック28右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646108-ホワイト22右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646117-ホワイト23右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646126-ホワイト24右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646135-ホワイト25右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646144-ホワイト26右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73646153-ホワイト27右足
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
73646169-ホワイト28右足
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする