アスティコ
すたこらさんソフト05 男女兼用
衝撃吸収、つまずき防止、脱ぎ履きらくらく。
デザインと機能を両立しました。
トゥスプリングでつまずきによるケガを予防。
材質
表:ポリエステル・ゴムスポンジ、底材:合成底
色
ネイビー
質量(g)
約145(片足23.0~23.5cm)
ケース入数
20
足幅
3E
使用場所
屋外&室内用
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73650283
05
22~22.5
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73650299
05
23~23.5
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73650308
05
24~24.5
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73650317
05
25~25.5
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73650326
05
26~26.5
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73650335
05
27~27.5
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください