アスティコ
すたこらさんソフト07 女性用
伸縮性に優れたゴムスポンジ&衝撃吸収に優れたアウトソール。
開放性の高いマジックテープ。
柔らかな履き心地。履きやすい踵指リング。
材質
表:ゴムスポンジ、底材:合成底
色
パープル
質量(g)
約120(片足23.0~23.5cm)
ケース入数
20
足幅
3E
使用場所
屋外&室内用
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73650344
07
22~22.5
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73650353
07
23~23.5
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73650369
07
24~24.5
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73650378
07
25~25.5
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください