美足美人
美足美人 楽ちん3ウェイシューズ 婦人用
足がゆったり、履きやすさを追求。履くだけで、足を癒して楽な気分に。
室内履きに、室外履きに、踵をONにしてシューズに。
材質
アッパー・インソール:ポリウレタン、アウトソール:発泡合成ゴム
ケース入数
10
標準質量(g/片足)
約160
足幅
3E
使用場所
屋内/屋外
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73652523
SH-1
ブラック
S
22~22.5
¥
13,455
取扱い終了
返品不可
73652539
SH-1
ブラック
M
23~23.5
¥
13,455
取扱い終了
返品不可
73652548
SH-1
ブラック
L
24~24.5
¥
13,455
取扱い終了
返品不可
73652557
SH-1
オレンジ
S
22~22.5
¥
13,455
取扱い終了
返品不可
73652566
SH-1
オレンジ
M
23~23.5
¥
13,455
取扱い終了
返品不可
73652575
SH-1
オレンジ
L
24~24.5
¥
13,455
取扱い終了
返品不可
73652584
SH-1
ワイン
S
22~22.5
¥
13,455
取扱い終了
返品不可
73652593
SH-1
ワイン
M
23~23.5
¥
13,455
取扱い終了
返品不可
73652609
SH-1
ワイン
L
24~24.5
¥
13,455
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください