日本エンゼル
ラ・クッションパンツⅡ 替えパンツのみ 紳士用
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。上げ下げ用ループ付。
色
グレー
ケース入数
10
素材
綿、ポリウレタン
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73652715
3905P
M
74~84
¥
10,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652724
3905P
L
82~92
¥
10,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652733
3905P
LL
90~100
¥
10,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください