日本エンゼル
ラ・クッションパンツⅡ 替えパンツのみ 婦人用
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。上げ下げ用ループ付。
色
ピンク
ケース入数
10
素材
綿、ポリウレタン
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73652749
3906P
M
90~98
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652758
3906P
L
96~104
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652767
3906P
LL
102~110
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください