曜日別特売

abonet(アボネット) アクティブ コア

abonet(アボネット) アクティブ コア - 特殊衣料abonet(アボネット) アクティブ コア - 特殊衣料abonet(アボネット) アクティブ コア - 特殊衣料abonet(アボネット) アクティブ コア - 特殊衣料abonet(アボネット) アクティブ コア - 特殊衣料abonet(アボネット) アクティブ コア - 特殊衣料

「アクティブに動こう!」幅広いサイズ調節が可能なヘッドギア型保護帽。
M-Lは通常のバックルですがS-Mは引っ張って外すタイプのバックルです。
スポーツに特化したデザインのヘッドギア型保護帽。さまざまなスポーツをカジュアルに楽しみたい老若男女向けの保護帽です。

材質緩衝材:EVA50%・ポリエステル25%・その他25%、表地・裏地:ポリエステル100%洗濯方法手洗い可、洗濯機可(ネット使用)、乾燥機不可内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭囲(cm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73652819222048~54250ブラックS-M
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652828222054~62310ブラックM-L
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652837222048~54250ブルーS-M
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652846222054~62310ブルーM-L
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652855222048~54250レッドS-M
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652864222054~62310レッドM-L
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする