abonet(アボネット) ホームピンタックN

abonet(アボネット) ホームピンタックN - 特殊衣料

アウターとインナーの二重構造で頭部への衝撃を緩和します。
気軽にオシャレにかぶることができます。
室内での転倒事故を防ぐためのオシャレな保護帽子です。

材質表地:(ストライプ柄)綿、(グレー・ブラック)綿・レーヨン、裏地:ポリエステル100%ブラック質量(g)約180頭囲(cm)56~58洗濯方法手洗い可、乾燥機不可内容量1個
注意
※商品の取り付けに関しましては、フリーダイヤル0120-86-7735までお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736528732028
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする