キヨタ
おでかけヘッドガード キャスケットタイプ
帽体と衝撃吸収材が分離できる新しいタイプの頭部保護帽。
帽体は丸いラインと小さめのツバが可愛い、女性らしいキャスケットタイプです。
帽子と専用のインナーのセットをホックで取り付けて使用します。
質量(g)
約170
材質
帽体:麻50%・綿47%・ポリウレタン3%、衝撃吸収材:スチレン系エラストマー
ケース入数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭囲(cm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73652916
KM-3000C
53~55
グレー
S
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652925
KM-3000C
55~57
グレー
M
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652934
KM-3000C
53~55
ピンク
S
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652943
KM-3000C
55~57
ピンク
M
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください