キヨタ
おでかけヘッドガード キャップタイプ
帽体と衝撃吸収材が分離できる新しいタイプの頭部保護帽。
帽体は定番のキャップタイプです。オールシーズンに活躍していただけます。
帽子と専用のインナーのセットをホックで取り付けて使用します。
材質
帽体:綿85%・麻15%、衝撃吸収材:スチレン系エラストマー
質量(g)
約190
ケース入数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73652959
KM-3000A
ブラウン
M
55~57
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73652968
KM-3000A
ブラウン
L
58~60
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652977
KM-3000A
ベージュ
M
55~57
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652986
KM-3000A
ベージュ
L
58~60
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください