特殊衣料
abonet(アボネット)+JARI キャップメッシュ
通気性に優れたスポーティな保護帽。
スポーツやサイクリング向けの保護帽。反射材が加工されており、夜道も安全。
材質
表地:ポリエステル100%(吸汗乾燥加工)、緩衝材:ポリエチレンビーズ
質量(g)
約140
頭囲(cm)
56~58
洗濯方法
手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可
内容量
1個
注意
※リモコン有無でコントロール部形状に差がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73652995
2087
グリーン
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653004
2087
オレンジ
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653013
2087
イエロー
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください