特殊衣料
abonet(アボネット)ガードAタイプ(浅型タイプ) スタンダードN
オーソドックスでありながら、高機能な保護帽。頭を全体的に守ります。
取り外し可能なあごひも2本付。
サイズの微調整も可能です。
軽くて強い緩衝材を使用。全方向をしっかり守ります。
材質
表地・裏地:ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォーム(PORON)+メッシュ
色
レッド
洗濯方法
手洗い可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73653056
2072
L
220
59~61
¥
15,000
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73653065
2072
M
200
56~58
¥
15,000
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください