特殊衣料
abonet(アボネット)ガードBタイプ(深型タイプ) スタンダードN
オーソドックスでありながら、高機能な保護帽。頭を全体的に守ります。
取り外し可能なあごひも2本付。
耳や後頭部までの広範囲を保護します。
材質
表地・裏地:ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォーム(PORON)+メッシュ
色
レッド
洗濯方法
手洗い可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
アズワン品番
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73653074
2077
M
250
64-5179-86
56~58
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653083
2077
L
270
64-5179-87
59~61
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください