特殊衣料
abonet(アボネット)ガードDタイプ(側頭部衝撃吸収重視型) スタンダードN
軽くて通気性のよいメッシュタイプと、緩衝力の高いスタンダードタイプ。全体的に頭を守りつつも、重視する箇所により2種から選べます。
材質
表・裏地:ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォームPORON・メッシュ
色
レッド
質量(g)
約240
頭囲(cm)
56~62
洗濯方法
手洗い可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73653108
2007
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください