abonet(アボネット)ガードE

abonet(アボネット)ガードE - 特殊衣料

前頭部の保護を重視した保護帽。
前頭部はアボネットシリーズの中で最も高い衝撃吸収力。
前頭部以外には、通気性を良くするためのメッシュ素材の緩衝材を入れました。
後頭部のマジックベルトによりサイズ調整が可能。
つばの取り外し可、あごひもはバックルで脱着。

材質材質/ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォーム(PORON)+ポリエチレンビーズ+メッシュレッド質量(g)約250頭囲(cm)56~61洗濯方法手洗い可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736531172100
19,000
18,980
非課税商品
18,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする