曜日別特売

abonet(アボネット)ガードF(全周囲型)

abonet(アボネット)ガードF(全周囲型) - 特殊衣料abonet(アボネット)ガードF(全周囲型) - 特殊衣料abonet(アボネット)ガードF(全周囲型) - 特殊衣料

外出時に最適なおしゃれな保護帽。緩衝材リングがデザインのポイントです!・緩衝力はこれまでのガードシリーズとほぼ同等で、より外出に最適なデザインになりました。
保護帽の本体には、あらかじめおしゃれなチェック柄の緩衝材リングがついています。

材質表地・裏地:ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォーム(PORON)+メッシュ質量(g)約200頭囲(cm)M~L:56~60洗濯方法手洗い可内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736531262101レッド(チェック)
15,000
14,980
非課税商品
14,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
736531352101ネイビー(チェック)
15,000
14,900
非課税商品
14,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
736531442101ブラック(チェック)
15,000
14,900
非課税商品
14,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする