特殊衣料
abonet(アボネット)セーフティインナーN
お気に入りの帽子も保護帽に。お手持ちの帽子に入れるだけ!・頭頂部を覆わないことで高い通気性を確保。
耳部分を曲線にカットすることで、より頭部へのフィット感が高まりました。
材質
緩衝材:PORON+メッシュ、表地・裏地:綿80%・レーヨン20%(キチンキトサン)
洗濯方法
手洗い可、洗濯機可(ネット使用)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭囲(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73653153
2030
56~58
約90
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653169
2030
59~61
約100
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください