Aron(アロン化成)
安寿 サニタリエース SD 据置式
業界初!90°方向での設置可能でスペースの問題を解決。
オイルダンパー、臭いのモレにくい上フタ形状
種別
暖房便座タイプ
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
加工
抗菌加工
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73653993
871-145
約5.2
幅44.5×奥行61.5×高さ45、座面:幅34.8×奥行40、穴部:幅19×奥行29、便座高:44
¥
47,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654009
871-148
約5.4
幅44.5×奥行61.5×高さ48、座面:幅34.8×奥行40、穴部:幅19×奥行29、便座高:47
¥
47,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください