曜日別特売

安寿 洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげR-2

安寿 洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげR-2 - Aron(アロン化成)安寿 洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげR-2 - Aron(アロン化成)

ステンレスパイプを使うことで錆びにくくなりました。
立ち座りに配慮した製品形状です。
専用スペーサー(別売)を取り付けることにより、幅広の温水洗浄便座操作盤付のトイレに対応します。

材質ラバーウッド無垢材、ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス質量(kg)約10寸法(cm)幅66(足部幅64)×奥行55×高さ55~70、ひじ掛け内寸:53対応幅(mm)(取り付け便器)140~400最大使用者体重(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73654018533-067木製ひじ掛け
65,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654027533-068プラスチック製ひじ掛け
65,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする