Aron(アロン化成)
安寿 補助便座
便器への落ち込みを防止。安心の排泄をサポート。
材質
ポリプロピレン
ケース入数
10
寸法(cm)
幅28×長さ36×厚さ4、穴部:幅15×奥行20
取付可能寸法(mm)
(便座内寸奥行)O型:270~300、U型:330~360
洗濯方法
手洗い可
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73654063
535-170
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください