トイレに流せるトイレクリーナー

トイレに流せるトイレクリーナー - グローバル[厨房用品]
(1件のレビュー)

厚手でしっかりふける!・便器、便座、タンク、床など、トイレの拭き掃除に。
除菌・消臭効果でトイレ内を清潔に保ちます。
温水洗浄便座にもお使いいただけます。
使用後はそのまま水に流せます。

仕様トイレOK成分水、エタノール、界面活性剤、除菌剤、香料材質水解性パルプケース入数48寸法(cm)16×25(1枚当たり)香りさわやかなレモンの香り内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73654298702-001800-00
120
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73654298702-001800-0018376027QB-116画像準備中流せるトイレおそうじシートストリックスデザイン1袋(30枚)
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73654298
2024-03-07
用途: お掃除
城南交通株式会社運輸・通信業

とてもいい匂い。しっとり具合もちょうどいい。ただ取り出しにくいので★4です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする