ユニパック

ユニパック - ユニトレンド

トイレのバケツに装着、排泄物の処理や洗浄・消毒の負担を軽減。
交換目安は1日1回の大容量の吸水力。
吸水部が使用時の音も吸収。
吸水シートの内部に水分を閉じ込めて蒸発を防ぎ、ニオイの発生を抑えます。

種別1ヶ月パック材質防水材・紐:ポリエチレンフィルム、内面材:ポリプロピレン不織布、吸水材:綿状パルプ、吸水紙:高機能吸水ポリマー質量(kg)2.7ケース入数4寸法(cm)48×61(1枚当たり)吸水量約1500cc内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73654377UK001
6,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする