ユニトレンド
ユニパック 薄型使い捨て
1回(最大2、3回吸水可能)使い捨てで手軽に使えるユニパック。
材質
吸水シート:吸水ポリマー・綿状パルプ、袋:ポリエチレン
質量(g)
800
ケース入数
10
寸法(cm)
55×65(1枚当たり)
吸水量
約500cc
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73654386
UK-001S
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください