曜日別特売

はくパンツ下着のようなベージュタイプ L

はくパンツ下着のようなベージュタイプ L - リブドゥコーポレーションはくパンツ下着のようなベージュタイプ L - リブドゥコーポレーションはくパンツ下着のようなベージュタイプ L - リブドゥコーポレーションはくパンツ下着のようなベージュタイプ L - リブドゥコーポレーションはくパンツ下着のようなベージュタイプ L - リブドゥコーポレーションはくパンツ下着のようなベージュタイプ L - リブドゥコーポレーション

◆はくパンツ下着のようなベージュタイプ◆
「ベージュだから履いてくれた! 」ベージュだから恥ずかしくなかい! 」とご好評いただいている紙おむつです。
すっきりとした下着のような見た目と、からだの動きが防げられず、ゆったりした着用感を両立しました。老舗メーカーならではのこだわりです。
表面のサラサラ感はそのままで、約2回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。
Mサイズ、Lサイズの2サイズ展開。
適用ウエストサイズ・・・M:65~90cm L:80~105cm
★はき方
・ギャザーの幅が広い方がうしろです。前後を確かめてください。
・普通の下着と同じようにはいてください。
★とりかえ方
・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
★使用後の処理
・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。

仕様【日常生活動作レベル】1_一人で歩ける、2_介助があると歩ける・座れるケース入数4ウエスト(cm)80~105アズワン品番64-7721-43吸水量(mL)約300内容量1袋(22枚)
注意
・紙おむつの中の高分子吸水剤が出て、肌に付着した場合は濡れタオルで拭き取ってください。
・この製品は洗濯できません。誤って洗濯すると中身が他の衣類に付着します。その場合は、衣類を脱水してから、よくはたいてください。洗濯機の内部はよく拭き取った後、水で洗い流してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7365463918013
4,140
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする