曜日別特売

リフレ やわらかぬれタオル

リフレ やわらかぬれタオル - リブドゥコーポレーションリフレ やわらかぬれタオル - リブドゥコーポレーションリフレ やわらかぬれタオル - リブドゥコーポレーションリフレ やわらかぬれタオル - リブドゥコーポレーションリフレ やわらかぬれタオル - リブドゥコーポレーション

清拭タオル「リフレ やわらかぬれタオル」は、うるおい成分のアロエエキス・ヒアルロン酸が配合された大判・厚手タイプのウエットティッシュです。
やわらかエンボス加工シート採用で汚れが落としやすく、また強く破れにくいシートなので安心してご使用いただけます。
【商品特長】
●無香料・ノンアルコールタイプ
●アロエエキスとヒアルロン酸配合でお肌にやさしい
●汚れをしっかりつかまえるエンボス入シート
【成分】
水、PG、ヒアルロン酸Na、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、セチルピリジニウムクロリド、キダチアロエ葉エキス、BG
●製品サイズ
フタなし:20cm×22cm
フタつき:20cm×21cm
【ご使用方法】
1. 表についているシールのつまみ部分を軽くひっぱり、開けてください。強くひっぱるとシールまたは袋が破れるおそれがあります。
2. 清潔な手で1枚ずつ取り出してください。取り出し口付近を押さえながらひっぱると、シートが破れるおそれがあります。
3. ご使用後は、乾燥防止のためシールをもとのようにしっかり閉めて保管してください。

仕様無香料、ノンアルコール成分水、PG、ヒアルロン酸Na、他材質不織布ケース入数12寸法(cm)20×22(1枚当たり)内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7365474592427
750
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする